曜日別特売

ワイヤークランプ

ワイヤークランプ - エスコワイヤークランプ - エスコ

ラウンドアイタイプ。

材質鍛造鋼全長(mm)166質量(g)850使用ロープ径(mm)3~9引張強度(kN)(1000kg)(9.81リング径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336399EA988DJ-12A
オープン
29,100
32,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする