曜日別特売

ワイヤークリップ (スチール製)

ワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコワイヤークリップ (スチール製) - エスコ
材質スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
適合ワイヤ径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317420EA638CL-614840022A:37、B:85、C:M14
オープン
535
589(税込)
翌日出荷
返品不可
71317438EA638CL-625344026A:41、B:95、C:M14
オープン
690
759(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする