エスコ
パテベラ (ステンレス/軟)
人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
全長(mm)
218
質量(g)
60
刃長(mm)
102
硬さ
【腰】軟
刃幅(mm)
64
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71316677
EA579AK-5
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください