曜日別特売

パテベラ (プラスチック製)

パテベラ (プラスチック製) - エスコ

耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。

材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71317079EA579AN-36A
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする