曜日別特売

パーツキャビネット (ESD)

パーツキャビネット (ESD) - エスコ

ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。仕切り板12枚付き。

質量(kg)9.8材質(本体)スチール引出し数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×265×571引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×243×78材質(引出し)導電性PP(ポリプロピレン)引出し耐荷重(kg)10引出し2列6段 (引出し数:12個)引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×248×83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336295EA957FA-2
オープン
25,700
28,270(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする