パッキングフック (フレキシブル)

パッキングフック (フレキシブル) - エスコ

奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71316616EA566AG-14スパイラル:1920037スパイラル:6.4
オープン
4,970
5,467(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71316641EA566AG-36.4スパイラル:38375134スパイラル:9.5
オープン
5,730
6,303(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする