曜日別特売

パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)

パイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) - エスコパイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) - エスコパイプジョイント (Φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) - エスコ

単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。

仕様自在ストッパー付材質キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)126 (キャスターのみ)耐荷重(kg)50サイズ(mm)D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32内容量1セット
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319635EA948TF-118A
オープン
6,120
6,732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする