エスコ
パイプジョイント (Φ150ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)
単管パイプΦ48.6mm用。コーナー型。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様
自在ストッパー付
材質
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)、パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理)
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
取付高(mm)
194 (キャスターのみ)
耐荷重(kg)
163
サイズ(mm)
D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
内容量
1セット
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71319660
EA948TF-128A
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください