曜日別特売

パイプジョイント (エンド取付金具)

パイプジョイント (エンド取付金具) - エスコパイプジョイント (エンド取付金具) - エスコパイプジョイント (エンド取付金具) - エスコパイプジョイント (エンド取付金具) - エスコパイプジョイント (エンド取付金具) - エスコパイプジョイント (エンド取付金具) - エスコ

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。

仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質ダクタイル (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)寸法(mm)ロープ通し穴:12×30質量(g)420引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95パイプ寸法(mm)48.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319581EA948TF-11A
オープン
2,110
2,321(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする