エスコ
パーツトレー (深型/ステンレス製)
取手付。耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
仕様
ふた付き
材質
ステンレス (SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
外寸(mm)
本体質量(kg)
上部内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71316275
EA508SB-188F
30
152
本体:397×557×153 (H) ふた:412×571
3
538×380
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
71316300
EA508SB-189F
46
182
本体:448×636×183 (H) ふた:458×648
3.9
620×432
オープン
¥
35,400
¥
38,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください