曜日別特売

パーツトレー (深型/ステンレス製)

パーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコパーツトレー (深型/ステンレス製) - エスコ

耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。

仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
外寸(mm)
上部内寸(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315995EA508SB-171F0.357本体:68×105×58 (H) ふた:77×11698×6283×46
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
71316020EA508SB-172F0.4558本体:87×122×59 (H) ふた:96×132114×7996×61
オープン
1,560
1,716(税込)
翌日出荷
返品不可
71316038EA508SB-173F0.6559本体:106×137×60 (H) ふた:116×147128×98111×80
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
71316056EA508SB-174F0.963本体:111×162×67 (H) ふた:123×174151×101136×85
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
71316081EA508SB-177F1.975本体:151×211×77 (H) ふた:163×223201×140178×120
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
71316099EA508SB-179F3.281本体:186×267×82 (H) ふた:199×280255×176232×152
オープン
4,440
4,884(税込)
翌日出荷
返品不可
71316196EA508SB-180F482本体:203×298×83 (H) ふた:214×308285×190262×170
オープン
5,350
5,885(税込)
翌日出荷
返品不可
71316221EA508SB-182F688本体:240×343×89 (H) ふた:250×356333×228310×205
オープン
6,550
7,205(税込)
翌日出荷
返品不可
71316239EA508SB-184F992本体:285×404×95 (H) ふた:296×415390×270365×248
オープン
9,450
10,395(税込)
翌日出荷
返品不可
71316257EA508SB-186F16112本体:345×475×113 (H) ふた:356×485458×330430×303
オープン
13,600
14,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする