曜日別特売

ワイヤレス充電器

ワイヤレス充電器 - エスコワイヤレス充電器 - エスコワイヤレス充電器 - エスコ

ワイヤレス充電に対応している電子機器の充電に使用できます。ワイヤレス充電中にUSB-Aの出力ポートも同時に使用できます。充電器の背面にマグネットが付いているため金属面に固定できます。EA758CH-1のワイヤレス充電に。

付属品USB-A×USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)190出力(W)5規格Qi寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×106×18入力5V/1A入力端子USB Type-C出力端子USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71318059EA764A-251
オープン
5,260
5,786(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする