ワイヤレスイヤホン (カナル型)

ワイヤレスイヤホン (カナル型) - エスコ

片側のイヤホンだけでの使用可能。自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載。ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)。装着感に優れるショートスティック型を採用。本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能。イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット。防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能。密閉タイプ。

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着)ブラック質量(g)イヤホン:約4.4×2個、充電ケース:約38.5出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源内蔵リチウムイオン充電池連続使用時間(時間)7通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3防塵防水性能IP55充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3電池使用時間(時間)イヤホン:約7、充電ケース:約17周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)口径6通信距離(m)最大10対応コーデックSBC/AAC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71318041EA763BC-71A
オープン
10,800
11,880(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする