低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。使用方法・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。