エスコ
パンチングメタル (アルミ製)
材質
アルミ鋼板
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336216
EA952B-314
1
500×1000
9
6
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
71336225
EA952B-321
1.5
500×500
5
3
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
翌日出荷
返品不可
71336241
EA952B-326
1.5
500×1000
5
3
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
71336250
EA952B-327
1.5
500×1000
8
5
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください