冷凍庫

冷凍庫 - エスコ

インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。ノンフロン冷媒採用。大きい食材も丸ごと入ります。グリップハンドル。使いやすいUD設計。移動に便利なキャスター付き。急凍機能(急凍モードあり)。庫内灯(LED)付き。冷凍食品保存期間の目安 約3ヶ月。

付属品バスケット(1個)、霜取り板(1個)、鍵(2個)寸法(mm)据付必要奥行::706質量(kg)28容量(L)199温度(℃)冷凍負荷温度:-18以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835消費電力(W)(50/60Hz)62開閉上開き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71315496EA763AP-101B
オープン
164,000
180,400(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする