エスコ
ワイパー
ブレードがワンタッチで取外せます。ハンドル同士をひねると長さを固定・解除できます。
材質(ハンドル)
アルミ、ABS樹脂
材質(ゴム)
天然ゴム
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71319276
EA928AE-85
【ワイパー】200
850~1450
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
翌日出荷
返品不可
71319301
EA928AE-90
【ワイパー】450
850~1450
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
71319319
EA928AE-115
【ワイパー】200
1150~2050
オープン
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください