バンド調整バックル (ステンレス製)

バンド調整バックル (ステンレス製) - エスコ

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。

材質SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337431EA628WT-258.422.715925.419.3
オープン
660
726(税込)
翌々日出荷
返品不可
71337440EA628WT-4510.254.418144.424.6
オープン
710
781(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする