エスコ
ポリ袋
入数:10枚。本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。マチなし。厚口。非食品用。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
650×800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338815
EA995AD-331
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください