曜日別特売

ポリ袋 (チャック付き)

ポリ袋 (チャック付き) - エスコポリ袋 (チャック付き) - エスコポリ袋 (チャック付き) - エスコ

入数:50枚。封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。

材質LDPE (低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.05容量(L)45サイズ(mm)785×650内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338158EA944C-785785×6500.05
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする