曜日別特売

ポリ袋 (環境対応型/チャック付き)

ポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコポリ袋 (環境対応型/チャック付き) - エスコ

入数:100枚。フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減(メーカー比)。バイオマスマーク認定品。食品衛生法適合品。日本製。

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338167EA944CJ-50チャック下:70×500.040.53
オープン
615
677(税込)
翌日出荷
返品不可
71338176EA944CJ-85チャック下:120×850.041.23
オープン
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
71338185EA944CJ-120チャック下:170×1200.042.18
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
71338201EA944CJ-170チャック下:240×1700.043.97
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする