曜日別特売

マスク (プリーツ型)

マスク (プリーツ型) - エスコマスク (プリーツ型) - エスコマスク (プリーツ型) - エスコ

入数:7枚。花粉・ハウスダスト対策に!。ぴったりフィットするプリーツ型普通サイズのマスクです。花粉やウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。側面両端Vカット加工で、ほほとの隙間を低減し、長時間ピッタリフィット!。さらに花粉などの侵入をブロック!。やわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくい(耳ひも:丸ひも4mm)。ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話がラク!。携帯に便利な個包装です。耳かけタイプ。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(mm)165×90質量(g)2.6構造3層構造材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル内容量1パック(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338630EA800MF-22D
オープン
240
264(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする