曜日別特売

マスク (使い捨て)

マスク (使い捨て) - エスコマスク (使い捨て) - エスコマスク (使い捨て) - エスコマスク (使い捨て) - エスコマスク (使い捨て) - エスコ

入数:100枚。衛生対策用簡易マスク。通気性が良く、装着感に優れた衛生対策用マスクです。耳かけ式。金属フリー(分別廃棄の手間が省けます)。顔へのフィット性を良くするノーズブリッジ付き。2層構造タイプ。

用途食品加工場などでの衛生管理に材質マスク:ポリプロピレン・不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳かけ:ウレタンゴム寸法(縦×横)(mm)90×175内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337869EA800MF-41
オープン
800
880(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする