エスコ
マーカーバンド
100本入り。油性ペンでタグに文字が書けます。
仕様
ループ引張強度(kgf):8
材質
ナイロン66
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
タグ:13×19
全長(mm)
215
使用温度範囲(℃)
-10~85
最大径(Φmm)
50
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336889
EA475HB-21
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください