ミニガラススクレーパー

ミニガラススクレーパー - エスコ

ポケットサイズのプラスチックガラススクレーパーです。シングルエッジのカミソリ刃。刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ替刃式です。色が写真と異なる場合があります。小さな削り取りや切断作業に最適です。ラベルや接着剤、乾燥した塗料など除去するために使用できます。

寸法(mm)40×50材質(本体)プラスチック (ポリアセタール樹脂)刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336986EA524BB
オープン
270
297(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする