曜日別特売

ミニスティックライト

ミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコ

入数:5本。コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。夜間訓練の目標に最適。ポキッと折ると光りだす化学発光体。使い方いろいろ。ミニサイズの発光体。たくさん光らせて散りばめれば幻想的な装飾品になります。使いきりタイプ。

材質溶液/化学発光体溶液寸法(mm)Φ7.5×75材質(本体)PE発光色グリーン質量(1本)4g発光時間(時間)4~6内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338718EA983RM-51A
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする