曜日別特売

ミニスティックライト

ミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコミニスティックライト - エスコ

入数:100本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。

材質溶液/化学発光体溶液材質(本体)PE発光時間(時間)4~6内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338727EA983RM-131Φ4.5×37グリーン
オープン
5,360
5,896(税込)
翌々日出荷
返品不可
71338736EA983RM-132Φ4.5×37レッド
オープン
5,360
5,896(税込)
翌々日出荷
返品不可
71338745EA983RM-136Φ6×50グリーン
オープン
7,660
8,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
71338761EA983RM-137Φ6×50レッド
オープン
7,660
8,426(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする