ミニプライヤーセット

ミニプライヤーセット - エスコ

3本組。セット内容:ミニペンチ、ミニニッパー、プライヤー(先曲)。【ミニペンチ】・全長 110mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm、・材質 本体:クロムニッケル鋼グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)。・耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ、・硬度HRC40までの切断が可能です。【ミニニッパー】・全長 110m、・ジョー厚み 6.5mm、・先端厚さ 6.5mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。【プライヤー(先曲)】・全長 120mm、・先端幅 5.5mm、・ジョー厚み 6.5mm、・材質 クロムニッケル鋼、TPE(熱可塑性エラストマー)(ハンドル)。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337537EA682AA-3
オープン
2,720
2,992(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする