エスコ
メカニクスグローブ (合成革)
ゴム絞り。手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。親指・人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
仕様
洗濯機洗い可
材質
合成皮革
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
235
サイズ
LL
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336715
EA353BY-304
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください