曜日別特売

メカニクスグローブ (合成革)

メカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコメカニクスグローブ (合成革) - エスコ

マジックテープ止。手の平はパンチ加工を施したパームマテリアル。手首下部にナイロンループ付き。ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。

仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン厚さ(mm)0.6内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336600EA353BT-152A225M8.519.5
オープン
4,400
4,840(税込)
翌々日出荷
返品不可
71336609EA353BT-153A230L920
オープン
4,400
4,840(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする