エスコ
メガネレンチ
12ポイント。40°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337580
EA686A-102
7.5×8
1/2”×9/16”
220
114
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71337589
EA686A-103
10×10.8
11/16”×3/4”
250
117
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください