エスコ
メジャー (ストッパー付/マグ爪)
ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。
材質
テープ・バネ:スチール
幅(mm)
16
材質(本体)
ABS樹脂
全長(m)
3
精度(mm)
±0.9
サイズ(mm)
60×32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337677
EA720GL-3B
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください