エスコ
メジャー (ストッパー付き)
最小目盛1mm。ベルト掛け付き。耐衝撃性ABS製ケース。ストッパー部滑り止め付き。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。水銀不使用。
材質
テープ・バネ:スチール
幅(mm)
19
全長(m)
5
精度(mm)
±1.3
サイズ(mm)
70×70×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337686
EA720GL-5A
5
19
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください