曜日別特売

メッシュ ステンレス網

メッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコメッシュ ステンレス網 - エスコ

ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。ひっかいても簡単に塗装が落ちません。光の反射を抑えて、まぶしさを低減。通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。

材質ステンレス (SUS304)長さ(m)15内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
メッシュ
線径(mm)
目開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338587EA952AC-1910180.161.25
オープン
35,500
39,050(税込)
翌日出荷
返品不可
71338596EA952AC-21000(横)20 / (縦)180.12(横)1.15 / (縦)1.29
オープン
42,500
46,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする