曜日別特売

モンキーレンチ

モンキーレンチ - エスコモンキーレンチ - エスコモンキーレンチ - エスコモンキーレンチ - エスコモンキーレンチ - エスコ

口幅目盛付き。

材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.8質量(g)120呼び寸法(mm)150口幅(mm)最大:24内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337029EA530A-6A
オープン
1,710
1,881(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする