曜日別特売

モンキーレンチ (大型)

モンキーレンチ (大型) - エスコモンキーレンチ (大型) - エスコ

RoHS2対応品。

材質特殊鋼厚さ(mm)開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30全長(mm)615質量(g)3400呼び寸法(mm)600トルク(N・m)3853.8口の開き(mm)0~67RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M42内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337038EA530G-600
オープン
27,100
29,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする