曜日別特売

ライトホルスター (ポリプロピレン製)

ライトホルスター (ポリプロピレン製) - エスコライトホルスター (ポリプロピレン製) - エスコライトホルスター (ポリプロピレン製) - エスコライトホルスター (ポリプロピレン製) - エスコライトホルスター (ポリプロピレン製) - エスコ

ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。

材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337720EA758CS-11A
オープン
630
693(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする