曜日別特売

ラチェットハンドル (ベント型)

ラチェットハンドル (ベント型) - エスコラチェットハンドル (ベント型) - エスコラチェットハンドル (ベント型) - エスコ

ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。

厚さ(mm)ヘッド:20全長(mm)105質量(g)50送り角度(°)7対辺(inch)六角:1/4”ギア数52枚内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337081EA562-24
オープン
860
946(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする