曜日別特売

ラチェットメガネレンチ

ラチェットメガネレンチ - エスコラチェットメガネレンチ - エスコラチェットメガネレンチ - エスコラチェットメガネレンチ - エスコラチェットメガネレンチ - エスコ

12ポイント。ストレートタイプ。ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。

材質スチール厚さ(mm)9×11全長(mm)235サイズ11/16”×3/4”質量(g)209244内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337205EA602KA-4C
オープン
1,880
2,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする