エスコ
ラチェットメガネレンチ
6ポイント。ストレートタイプ。
材質
スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)
厚さ(mm)
12.7×12.7
寸法(mm)
12×14
全長(mm)
175
質量(g)
154.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337196
EA602K-4
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください