エスコ
ラチェット片目片口スパナ (首振型)
12ポイント。
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337546
EA684RC-106
9.3×10.3
208
5/8”
200
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71337555
EA684RC-107
9.4×10.7
225
11/16”
240
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71337571
EA684RC-110
9.6×13
333
7/8”
613
オープン
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください