エスコ
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
用途
タングレスのリコイルインサート挿入作業に
全長(mm)
150
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338481
EA949VS-103
M 3-0.5
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71338490
EA949VS-104
M 4-0.7
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71338499
EA949VS-105
M 5-0.8
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71338508
EA949VS-106
M 6-1.0
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71338517
EA949VS-108
M 8-1.25
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71338526
EA949VS-110
M10-1.5
オープン
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71338535
EA949VS-112
M12-1.75
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください