エスコ
リベット抜きパンチ (EA159KA-6用)
リベット抜き作業に。
仕様
リベット抜きパンチ
材質
鉄
軸径(Φmm)
10.2
全長(mm)
153
質量(g)
170
刃幅(mm)
先端:1 太い部分:6
先端形状
ポイント
突き出し長さ(mm)
109
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336539
EA159KA-113
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください