曜日別特売

リュックサック (反射テープ付き)

リュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコリュックサック (反射テープ付き) - エスコ

防水タイプ。視認範囲にすぐれた反射テープ付き。スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。

容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×400ポケット数3個+名刺ケース内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338027EA927AG-61反射材:ユニチカ「スパークライト」(シルバー色)、ナイロン (420デニール)、PVC
オープン
9,900
10,890(税込)
翌日出荷
返品不可
71338036EA927AG-62反射材:ユニチカ「スパークライト」(オレンジ色)、ナイロン (420デニール)、PVC
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする