セット内容:2本組 100mm プライヤーレンチ、100mm ウォーターポンププライヤー。プライヤーレンチ 最大開口:21mm、全長:100mm、重量:70g、口開き調整:10段。ウォーターポンププライヤー 最大開口:28mm、最大ナット:24mm、全長:100mm、重量:62g、口開き調整:11段。【プライヤーレンチ特徴】つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。フラットなので、対象物に傷をつけません。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。【ウォーターポンププライヤー特徴】少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開きを調整できます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。


