曜日別特売

ミニ溶接器 (プロパン・酸素)

ミニ溶接器 (プロパン・酸素) - エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素) - エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素) - エスコ

セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。

その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10内容量1台
注意
※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください、急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336566EA300MB-0
オープン
113,000
124,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする