エスコ
メジャーホルダー
様々なサイズのメジャーに使えるメタルクリップ付
材質
牛革
サイズ(mm)
87×11×170
ベルト通し幅(mm)
57
内径(mm)
【メジャーホルダー部】上側(実寸):36×6、下側(実寸):36×4
内容量
1個
注意
※メジャーのベルトクリップの形状によっては装着できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338009
EA925CC-27
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください