エスコ
ラチェットハンドル
90°首振りタイプ。左右切替式。
材質
スチール
全長(mm)
310
送り角度(°)
8
差込角(inch)
1/2”
ギア数
45
内容量
1個
注意
※破損や空転の原因になりますので左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337345
EA618XD-3
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください