グローブマニア(川西工業)
ニトリルグローブ 超薄 ホワイト
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
用途
医療現場、食品加工、歯科
厚さ(mm)
0.07
色
ホワイト
全長(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339680
SN2163W-M
M
8.2
18.8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
完売
71339689
SN2163W-L
L
8.4
21
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
71339655
SN2163W-SS
SS
7.5
15.2
オープン
取扱い終了
71339671
SN2163W-S
S
7.7
16.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください