大阪魂
SUS410 フラットトラスハイロー
サイズ
3.8×32
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
1.8
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
寸法P(mm)
1.4
内容量
1袋(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338910
3.8X32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧